BINDER(ビンダー)
09-3482-00-08
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
54838256
品番
09-3482-00-08
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,731
販売価格(税別)
¥
5,210
バスケットに入れる
長さ(mm)
200
取付方式
パネル取り付け
芯数
8
コネクタ
【1】M12【2】未処理終端
コンタクト数
【コネクタ1】8
断面積(mm
2
)
0.25
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタジェンダー
【コネクタ1】メス