シヤチハタ
ブラック8
ブラック8 既製(タ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
文字
竹下
竹下
竹下
高井
高尾
高岡
高木(タカはハシゴ高)
高崎
高島(タカはハシゴ高)
高瀬(タカはハシゴ高)
高田(タカはハシゴ高)
高津(タカはハシゴ高)
高野(タカはハシゴ高)
高橋(タカはハシゴ高)
高原
高松(タカはハシゴ高)
高見(タカはハシゴ高)
高村(タカはハシゴ高)
高本(タカはハシゴ高)
高柳(タカはハシゴ高、ヤナギは柳の異体字)
高山(タカはハシゴ高)
田上
田川
田口
田島
田尻
田中
田辺
田畑
田端
田原
田宮
田村
滝
滝川
滝口
滝沢
滝本
武井
武内
武田
竹内
竹島
竹田
竹中
竹村
竹本
多田
立石
立松
棚橋
谷
谷川
谷口
谷本
玉井
玉置
玉川
玉木
丹下
丹野
橘
巽
田崎
田代
高倉
田渕
全65種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54838368
品番
XL-8 1415 タケシタ
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ひとまわり小さめの、粋なブラック8。
銀行、証券、金融関係の方などに好評。
印面サイズは、直径8ミリ。女性にも人気があります。
インキは交換が簡単なカートリッジ式です。
色
朱色
質量(g)
12
文字
竹下
シリーズ
ブラック8
寸法(Φ×mm)
17.5×66.8
インク色
朱
書体
行書体
印面サイズ(Φmm)
8
頭文字
た
印面種別
浸透印
繰り返し・詰め替え
対応