BINDER(ビンダー)
BINDER(ビンダー)の 電子部品(オンボード)
BINDER(ビンダー)の 受動部品
BINDER(ビンダー)の 受動部品その他関連用品
79-1425-12-08
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54838439
品番
79-1425-12-08
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
長さ(m)
2
外径(Φmm)
5.3
材質(シース)
PUR
保護等級
IP67
コネクタ
【1】M9【2】未処理終端
コンタクト数
【コネクタ1】8
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタジェンダー
【コネクタ1】オス