BINDER(ビンダー)
09-0098-00-05
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
54838685
品番
09-0098-00-05
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,145
販売価格(税別)
¥
1,950
バスケットに入れる
極数
5
シリーズ
711
ソケットorプラグ
ソケット
定格電圧
125V
定格電流(A)
3
材質(ハウジング)
真鍮
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
コネクタサイズ
M9
コンタクトジェンダー
メス
実装タイプ
パネルマウント
表面処理(コンタクト)
金
最大動作温度(℃)
85