曜日別特売
09-4227-00-07 09-4227-00-07 BINDER(ビンダー) 54838877

09-4227-00-07

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード54838877品番09-4227-00-07
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
極数7シリーズ693ソケットorプラグソケット定格電圧250V定格電流(A)10材質(ハウジング)ナイロン結線方法はんだコンタクトジェンダーオス実装タイプパネルマウント表面処理(コンタクト)最小動作温度(℃)-40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする