シヤチハタ
ブラック8
ブラック8 既製(ト)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
文字
土肥
土肥
土肥
土井
土居
土岐
富樫
富岡
富田
富永
徳島
徳田
徳永
徳山
戸倉
戸田
戸谷
戸塚
豊島
豊田
道家
遠山
時田
外山
鳥居
富川
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54838903
品番
XL-8 1495 ドイ
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ひとまわり小さめの、粋なブラック8。
銀行、証券、金融関係の方などに好評。
印面サイズは、直径8ミリ。女性にも人気があります。
インキは交換が簡単なカートリッジ式です。
色
朱色
質量(g)
12
文字
土肥
シリーズ
ブラック8
寸法(Φ×mm)
17.5×66.8
インク色
朱
書体
行書体
印面サイズ(Φmm)
8
頭文字
と
印面種別
浸透印
繰り返し・詰め替え
対応