N18DSL (LXPKZ) コードレスタッカ HiKOKI(旧:日立工機) 54839209

本体画像

N18DSL (LXPKZ) コードレスタッカ HiKOKI(旧:日立工機) 54839209
N18DSL (LXPKZ) コードレスタッカ HiKOKI(旧:日立工機) 54839209

コードレスタッカ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード54839209品番N18DSL (LXPKZ)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥78,100

きれいな打込みができるダイヤル式打込み深さ調整機構
打込み深さをダイヤル操作で調整できるメーカー独自の機構を採用しました。
防水シートが破れにくく、きれいな打込みができます。
空打ち防止機構
ステープルの残量が約8本になると空打ち防止機構が働き、空打ちによる相手材へのキズ付けを防止します。
単発・連続打ちが可能
[単発] 狙った所に正確に打込みができます。
[連続] 素早い連続打込みができます。
付属のマルチボルト電池は18Vと36Vのどちらの本体でも使用可能(対応機種200種類以上)
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

蓄電池電圧(V)36/18蓄電池容量(Ah)2.5/5.0充電時間(分)約25(UC18YDL2使用時)ステープル長さ(mm)6、10、13ステープル装填数150本付属品急速充電器(冷却機能付)、保護メガネ、ケース、電池カバー質量(kg)1.8(蓄電池装着時)蓄電池形名BSL36A18Xステープル幅(mm)12本体寸法(全長×高さ)(mm)237×166

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
54839209N18DSL (LXPKZ)81961156N1812DA XPZN18DSL (LXPKZ) 18V コードレスタッカ 肩幅12mm用 HiKOKI(旧:日立工機) 8196115618V コードレスタッカ 肩幅12mm用HiKOKI(旧:日立工機)1台
49,980
税込54,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする