XL-8 1576 ニツタ ブラック8 既製(ニ) シヤチハタ 54839287

XL-8 1576 ニツタ ブラック8 既製(ニ) シヤチハタ 54839287
XL-8 1576 ニツタ ブラック8 既製(ニ) シヤチハタ 54839287
XL-8 1576 ニツタ ブラック8 既製(ニ) シヤチハタ 54839287
XL-8 1576 ニツタ ブラック8 既製(ニ) シヤチハタ 54839287
XL-8 1576 ニツタ ブラック8 既製(ニ) シヤチハタ 54839287
XL-8 1576 ニツタ ブラック8 既製(ニ) シヤチハタ 54839287
XL-8 1576 ニツタ ブラック8 既製(ニ) シヤチハタ 54839287
XL-8 1576 ニツタ ブラック8 既製(ニ) シヤチハタ 54839287

ブラック8 既製(ニ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
文字新田
新田
新美
西
西浦
西尾
西岡
西垣
西川
西崎
西沢
西島
西田
西野
西畑
西原
西村
西本
西谷
西山
西脇
二宮
二村
丹羽
二階堂
内容量1個注文コード54839287品番XL-8 1576 ニツタ
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ひとまわり小さめの、粋なブラック8。
銀行、証券、金融関係の方などに好評。
印面サイズは、直径8ミリ。女性にも人気があります。
インキは交換が簡単なカートリッジ式です。

朱色質量(g)12文字新田シリーズブラック8寸法(Φ×mm)17.5×66.8インク色書体行書体印面サイズ(Φmm)8頭文字印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネーム印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする