曜日別特売
XL-8 1630 ハシモト ブラック8 既製(ハ) シヤチハタ 54839689

XL-8 1630 ハシモト ブラック8 既製(ハ) シヤチハタ 54839689
XL-8 1630 ハシモト ブラック8 既製(ハ) シヤチハタ 54839689
XL-8 1630 ハシモト ブラック8 既製(ハ) シヤチハタ 54839689
XL-8 1630 ハシモト ブラック8 既製(ハ) シヤチハタ 54839689
XL-8 1630 ハシモト ブラック8 既製(ハ) シヤチハタ 54839689
XL-8 1630 ハシモト ブラック8 既製(ハ) シヤチハタ 54839689
XL-8 1630 ハシモト ブラック8 既製(ハ) シヤチハタ 54839689
XL-8 1630 ハシモト ブラック8 既製(ハ) シヤチハタ 54839689

ブラック8 既製(ハ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
文字橋本
橋本
萩野
萩原
橋爪
長谷
長谷川
長谷部
畑田
畑中
花井
花田
羽田
浜口
浜崎
浜島
浜田
浜中
浜野
浜村
浜本
早川
早坂
早瀬
早野
原田
坂東
坂野
伴野
半田
芳賀
袴田
波多野
畠山
服部
馬場
春田
林田
内容量1個注文コード54839689品番XL-8 1630 ハシモト
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ひとまわり小さめの、粋なブラック8。
銀行、証券、金融関係の方などに好評。
印面サイズは、直径8ミリ。女性にも人気があります。
インキは交換が簡単なカートリッジ式です。

朱色質量(g)12文字橋本シリーズブラック8寸法(Φ×mm)17.5×66.8インク色書体行書体印面サイズ(Φmm)8頭文字印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネーム印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする