シヤチハタ
ブラック8
ブラック8 既製(ハ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
文字
浜崎
浜崎
浜崎
萩野
萩原
橋爪
橋本
長谷
長谷川
長谷部
畑
畑田
畑中
花井
花田
羽田
浜
浜口
浜島
浜田
浜中
浜野
浜村
浜本
早川
早坂
早瀬
早野
原
原田
坂
坂東
坂野
伴
伴野
半田
芳賀
袴田
波多野
畠山
服部
馬場
林
春田
林田
全43種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54839804
品番
XL-8 1649 ハマザキ
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ひとまわり小さめの、粋なブラック8。
銀行、証券、金融関係の方などに好評。
印面サイズは、直径8ミリ。女性にも人気があります。
インキは交換が簡単なカートリッジ式です。
色
朱色
質量(g)
12
文字
浜崎
シリーズ
ブラック8
寸法(Φ×mm)
17.5×66.8
インク色
朱
書体
行書体
印面サイズ(Φmm)
8
頭文字
は
印面種別
浸透印
繰り返し・詰め替え
対応