ハウスボックス
ウッドタッチアップペン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
色
205508
205508
205508
141
162
303
350
353
32904
49601
49701
125914
153003
203808
204808
205208
205308
205608
78603
98201
204108
204508
ライトグレー
グレー
126014
126114
822162
204308
205108
全27種類を一覧で見る
内容量
1本(5mL)
注文コード
54839918
品番
12445508
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
カラー展開は27色!発色が良く、ペン先が潰れにくい水性の顔料マーカーです。
家具や建材の角の剥がれ傷や、木口のタッチアップなどにお勧めです。
用途
木部補修
材質
顔料系塗料
色
205508
容量(mL)
5
主成分
アクリル樹脂・水
塗布面積(m
2
)
(可能範囲)0.15~0.21
危険物の類別
非危険物
注意
※キャップは閉めたままよく振り、内部の顔料と溶剤を十分に混ぜ合わせて下さい。
※初回使用時にペン先にインクが染みていることがありますが、商品の特性によるもので品質上、使用上は問題ありません。
※はじめは色が均一に出づらいため、キャップを取り、不要な紙などの上で塗料が出るまでペン先を押し、色が均一に出たことを確認してから作業して下さい。