曜日別特売
12445608 ウッドタッチアップペン ハウスボックス 54839927

 

12445608 ウッドタッチアップペン ハウスボックス 54839927
12445608 ウッドタッチアップペン ハウスボックス 54839927
12445608 ウッドタッチアップペン ハウスボックス 54839927
12445608 ウッドタッチアップペン ハウスボックス 54839927

ウッドタッチアップペン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
205608
205608
141
162
303
350
353
32904
49601
49701
125914
153003
203808
204808
205208
205308
205508
78603
98201
204108
204508
ライトグレー
グレー
126014
126114
822162
204308
205108
内容量1本(5mL)注文コード54839927品番12445608
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

カラー展開は27色!発色が良く、ペン先が潰れにくい水性の顔料マーカーです。
家具や建材の角の剥がれ傷や、木口のタッチアップなどにお勧めです。

用途木部補修材質顔料系塗料205608容量(mL)5主成分アクリル樹脂・水塗布面積(m2)(可能範囲)0.15~0.21危険物の類別非危険物
注意
※キャップは閉めたままよく振り、内部の顔料と溶剤を十分に混ぜ合わせて下さい。
※初回使用時にペン先にインクが染みていることがありますが、商品の特性によるもので品質上、使用上は問題ありません。
※はじめは色が均一に出づらいため、キャップを取り、不要な紙などの上で塗料が出るまでペン先を押し、色が均一に出たことを確認してから作業して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする