シヤチハタ
ブラック8
ブラック8 既製(ヒ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
文字
日々野
日々野
日々野
日高
日野
平井
平岩
平尾
平岡
平賀
平川
平沢
平田
平塚
平出
平野
平林
平松
平山
広岡
広瀬
広田
広野
樋口
久田
兵藤
日置
蛭田
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54840093
品番
XL-8 1688 ヒビノ
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ひとまわり小さめの、粋なブラック8。
銀行、証券、金融関係の方などに好評。
印面サイズは、直径8ミリ。女性にも人気があります。
インキは交換が簡単なカートリッジ式です。
色
朱色
質量(g)
12
文字
日々野
シリーズ
ブラック8
寸法(Φ×mm)
17.5×66.8
インク色
朱
書体
行書体
印面サイズ(Φmm)
8
頭文字
ひ
印面種別
浸透印
繰り返し・詰め替え
対応