曜日別特売
XL-8 1729 フクオカ ブラック8 既製(フ) シヤチハタ 54840398

XL-8 1729 フクオカ ブラック8 既製(フ) シヤチハタ 54840398
XL-8 1729 フクオカ ブラック8 既製(フ) シヤチハタ 54840398
XL-8 1729 フクオカ ブラック8 既製(フ) シヤチハタ 54840398
XL-8 1729 フクオカ ブラック8 既製(フ) シヤチハタ 54840398
XL-8 1729 フクオカ ブラック8 既製(フ) シヤチハタ 54840398
XL-8 1729 フクオカ ブラック8 既製(フ) シヤチハタ 54840398
XL-8 1729 フクオカ ブラック8 既製(フ) シヤチハタ 54840398
XL-8 1729 フクオカ ブラック8 既製(フ) シヤチハタ 54840398

ブラック8 既製(フ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
文字福岡
福岡
深井
深尾
深川
深沢
深田
深見
深谷
福井
福沢
福島
福田
福地
福永
福山
藤井
藤岡
藤川
藤木
藤倉
藤崎
藤沢
藤島
藤田
藤野
藤原
藤村
藤本
藤森
船戸
船橋
古市
古川
古河
古沢
古田
古橋
古屋
古谷
古山
伏見
舟橋
福原
船越
福本
藤山
内容量1個注文コード54840398品番XL-8 1729 フクオカ
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ひとまわり小さめの、粋なブラック8。
銀行、証券、金融関係の方などに好評。
印面サイズは、直径8ミリ。女性にも人気があります。
インキは交換が簡単なカートリッジ式です。

朱色質量(g)12文字福岡シリーズブラック8寸法(Φ×mm)17.5×66.8インク色書体行書体印面サイズ(Φmm)8頭文字印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネーム印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする