シヤチハタ
ブラック8
ブラック8 既製(フ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
文字
福田
福田
福田
深井
深尾
深川
深沢
深田
深見
深谷
福井
福岡
福沢
福島
福地
福永
福山
藤井
藤岡
藤川
藤木
藤倉
藤崎
藤沢
藤島
藤田
藤野
藤原
藤村
藤本
藤森
船戸
船橋
古市
古川
古河
古沢
古田
古橋
古屋
古谷
古山
伏見
舟橋
福原
船越
福本
藤山
全46種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54840425
品番
XL-8 1733 フクダ
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ひとまわり小さめの、粋なブラック8。
銀行、証券、金融関係の方などに好評。
印面サイズは、直径8ミリ。女性にも人気があります。
インキは交換が簡単なカートリッジ式です。
色
朱色
質量(g)
12
文字
福田
シリーズ
ブラック8
寸法(Φ×mm)
17.5×66.8
インク色
朱
書体
行書体
印面サイズ(Φmm)
8
頭文字
ふ
印面種別
浸透印
繰り返し・詰め替え
対応