日酸TANAKA
一般工業用ガス用圧力調整器 低・高圧用
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
54840645
品番
JET-SⅡ306NV
参考基準価格(税別)
¥170,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
容器直結タイプ(汎用)
用途
JET-SⅡ306NV
形状
入口側:20.9-14左メスナット、出口側:RC1/4
質量(kg)
2.4
材質(本体)
C3604
使用温度範囲(℃)
-5~40
弁仕様
排出弁:放出型
最高使用圧力(MPa)
(入口側)15、(出口側)0.4
使用ガス
ヘリウム
最大流量(m
3
/h)
29
圧力計(MPa)
(入口側)25、(出口側)0.6
バルブ
有り