日酸TANAKA
配管・管接続タイプ 中流量圧力調整器
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
54840925
品番
NT100B-ST-25G10G-2525-11000
参考基準価格(税別)
¥90,000
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
配管・管接続タイプ(溶断用・汎用)
用途
NT100B-ST-25G10G-2525-11000
質量(kg)
4.4
材質(本体)
C3771
使用温度範囲(℃)
-5~40
弁仕様
排出弁:放出型
最高使用圧力(MPa)
(入口側)1.5、(出口側)0.6
方向
入口:右
使用ガス
酸素・窒素・アルゴン
接手
入口側:W29-16オネジ(P)、出口側:W29-16オネジ(P)
圧力計(MPa)
(入口側)2.5、(出口側)1
材質(ダイアフラム)
NR、フッ素樹脂