JET-HCB-ST-B5G60G-B116-11000 容器直結・高圧供給タイプ 圧力調整器 日酸TANAKA 54840977

容器直結・高圧供給タイプ 圧力調整器

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1台注文コード54840977品番JET-HCB-ST-B5G60G-B116-11000
参考基準価格(税別)¥106,400販売価格(税込)¥95,678
販売価格(税別)
86,980

容器直結タイプ(汎用)

用途JET-HCB-ST-B5G60G-B116-11000材質(本体)C3604弁仕様排出弁:放出型最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)3方向入口:右使用ガス酸素・窒素・アルゴン接手入口側:W22-14取付ナット、出口側:Φ6mmチューブ接手圧力計(MPa)(入口側)0~25、(出口側)0~6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする