日酸TANAKA
容器直結・高圧供給タイプ 圧力調整器
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
54841004
品番
JET-HCB-ST-B5GA0G-B100-11000
参考基準価格(税別)
¥102,200
販売価格(税込)
¥80,278
販売価格(税別)
¥
72,980
バスケットに入れる
容器直結タイプ(汎用)
用途
JET-HCB-ST-B5GA0G-B100-11000
材質(本体)
C3604
弁仕様
排出弁:放出型
最高使用圧力(MPa)
(入口側)15、(出口側)6
方向
入口:右
使用ガス
酸素・窒素・アルゴン
接手
入口側:W22-14取付ナット、出口側:RC1/4
圧力計(MPa)
(入口側)0~25、(出口側)0~10