日酸TANAKA
一般工業ガス用圧力調整器 集合装置用
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
54841065
品番
930MA
参考基準価格(税別)
¥347,400
販売価格(税込)
¥318,780
販売価格(税別)
¥
289,800
バスケットに入れる
配管・管接続タイプ(溶断用・汎用)
用途
930MA
質量(kg)
4.6
使用温度範囲(℃)
-5~40
最高使用圧力(MPa)
(入口側)15、(出口側)0.5
使用ガス
酸素・窒素・アルゴン・ヘリウム
接手
入口側:W22-14取付ナット、出口側:RC1/4
圧力計(MPa)
(入口側)25、(出口側)1
圧力範囲(MPa)
切替:0.65~0.95
使用可能流量範囲(L/min)
120(P33=0.5Mpa)(nor)