日酸TANAKA
工場配管取出口用圧力調整器 マスターラインⅥ Bシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
54841178
品番
832WBE
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
工場配管取出口用圧力調整器
用途
832WBE
形状
入口側:3/4-16UNF左メス、出口側:M16X1.5左オス
質量(kg)
1.2
材質(本体)
C3771
使用温度範囲(℃)
-10~40
弁仕様
排出弁:なし
最高使用圧力(MPa)
(入口側)0.99、(出口側)0.7
使用ガス
水素
圧力計(MPa)
(出口側)1
流れ方向
後→下
流量範囲(m
3
/h)
【出口圧力:0.4Mpa,使用ガス:水素】68(nor)