シヤチハタ
ブラック8
ブラック8 既製(マ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
文字
松波
松波
松波
前川
前島
前田
前野
前原
牧
牧田
牧野
正木
正村
真下
真鍋
真野
増井
増田
町田
松井
松浦
松尾
松岡
松川
松木
松坂
松崎
松沢
松下
松島
松田
松永
松野
松原
松村
松本
松元
松山
馬渕
丸山
益田
間宮
増山
丸岡
全42種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54841247
品番
XL-8 1831 マツナミ
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ひとまわり小さめの、粋なブラック8。
銀行、証券、金融関係の方などに好評。
印面サイズは、直径8ミリ。女性にも人気があります。
インキは交換が簡単なカートリッジ式です。
色
朱色
質量(g)
12
文字
松波
シリーズ
ブラック8
寸法(Φ×mm)
17.5×66.8
インク色
朱
書体
行書体
印面サイズ(Φmm)
8
頭文字
ま
印面種別
浸透印
繰り返し・詰め替え
対応