曜日別特売
23854 シャボネット石鹸液ユ・ム SARAYA(サラヤ) 54841300

23854 シャボネット石鹸液ユ・ム SARAYA(サラヤ) 54841300
23854 シャボネット石鹸液ユ・ム SARAYA(サラヤ) 54841300
23854 シャボネット石鹸液ユ・ム SARAYA(サラヤ) 54841300
23854 シャボネット石鹸液ユ・ム SARAYA(サラヤ) 54841300
23854 シャボネット石鹸液ユ・ム SARAYA(サラヤ) 54841300

シャボネット石鹸液ユ・ム

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個(18kg)
内容量1個(18kg)注文コード54841300品番23854
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

本品は希釈タイプです(希釈倍率:7~10倍)。
手を洗うと同時に、殺菌・消毒ができます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途
無香料なので食品を取り扱う現場などで幅広くお使いいいただけます。
皮ふの殺菌・消毒・清浄
成分イソプロピルメチルフェノール、カリ石鹸、エデト酸塩、緑色201号、緑色204号タイプ液体希釈倍率7~10倍液性弱アルカリ性香り無香料有効成分イソプロピルメチルフェノール医薬品医療機器等法医薬部外品繰り返し・詰め替え対応
化学物質等安全データシート(SDS):(0.3MB)
注意
※カップ、ノズルは別売りです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-13
用途: 日常生活手洗い用に
不動産業

病院、介護施設等で特に殺菌・消毒に気を付けている場所で良く見かけるので、自宅でも殺菌・消毒用に8倍に希釈して、自動泡ソープディスペンサーに入れて使用しています。

2020-05-03
用途: 手洗い
自動車・二輪車・自転車関連業

メーカーに希釈について問い合わせしたら、水道水で希釈して、必要以上に薄めすぎずに長時間放置していると洗浄力が低下するとの事でした。また、なくなったら購入したいです。

1が参考にしています
対象商品 : 09112924
2017-05-27
用途: 泡タイプシャボネットに

今までまじめに高い泡タイプを買っていましたが考え直し購入。
7~10倍希釈と書いてあり、これからいろいろな希釈濃度で試してみます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手洗い洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする