XL-8 1879 ミヤジマ ブラック8 既製(ミ) シヤチハタ 54841615

XL-8 1879 ミヤジマ ブラック8 既製(ミ) シヤチハタ 54841615
XL-8 1879 ミヤジマ ブラック8 既製(ミ) シヤチハタ 54841615
XL-8 1879 ミヤジマ ブラック8 既製(ミ) シヤチハタ 54841615
XL-8 1879 ミヤジマ ブラック8 既製(ミ) シヤチハタ 54841615
XL-8 1879 ミヤジマ ブラック8 既製(ミ) シヤチハタ 54841615
XL-8 1879 ミヤジマ ブラック8 既製(ミ) シヤチハタ 54841615
XL-8 1879 ミヤジマ ブラック8 既製(ミ) シヤチハタ 54841615
XL-8 1879 ミヤジマ ブラック8 既製(ミ) シヤチハタ 54841615

ブラック8 既製(ミ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
文字宮島
宮島
三井
三浦
三上
三木
三島
三田
三橋
三村
三谷
三宅
三好
三輪
光岡
水上
水口
水越
水島
水野
水谷
宮内
宮川
宮坂
宮崎
宮沢
宮下
宮田
宮地
宮野
宮原
宮本
溝口
宮城
三沢
三原
皆川
内容量1個注文コード54841615品番XL-8 1879 ミヤジマ
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ひとまわり小さめの、粋なブラック8。
銀行、証券、金融関係の方などに好評。
印面サイズは、直径8ミリ。女性にも人気があります。
インキは交換が簡単なカートリッジ式です。

シリーズブラック8頭文字文字宮島朱色印面サイズ(Φmm)8書体行書体寸法(Φ×mm)17.5×66.8質量(g)12インク色印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネーム印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする