見積書・請求書等、様々な書類に使用しています。安価のため、毎回新しいものを使用でき満足です。
以前に、もう少し薄く、安価なものを購入したことがあるが、やはりこの程度の厚さはないと、通常使用・保存に耐えない。もう少し厚めのがあっても良いと思う。
厚さが0.2mmということで、しっかりしていて、とても使いやすいです。
定番の0.15や0.18mmに比べてしっかりしており、この厚さで安く購入出来て良かった。
見積書や、紙の折れ曲がりの心配のあるような書類全般に使用しています。適度な硬さと厚みで、カバンの中に入れてもち運んでも、書類の折れ曲がりから防ぐことができるので、満足しています。
大容量で価格も安価なので、コスパも高いです。またクリアファイルを購入する際はこの商品を再度購入する予定です。
適度な厚みがあり使いやすいです。コスパもいいです。