XL-8 1926 ヤザキ ブラック8 既製(ヤ) シヤチハタ 54842008

XL-8 1926 ヤザキ ブラック8 既製(ヤ) シヤチハタ 54842008
XL-8 1926 ヤザキ ブラック8 既製(ヤ) シヤチハタ 54842008
XL-8 1926 ヤザキ ブラック8 既製(ヤ) シヤチハタ 54842008
XL-8 1926 ヤザキ ブラック8 既製(ヤ) シヤチハタ 54842008
XL-8 1926 ヤザキ ブラック8 既製(ヤ) シヤチハタ 54842008
XL-8 1926 ヤザキ ブラック8 既製(ヤ) シヤチハタ 54842008
XL-8 1926 ヤザキ ブラック8 既製(ヤ) シヤチハタ 54842008
XL-8 1926 ヤザキ ブラック8 既製(ヤ) シヤチハタ 54842008

ブラック8 既製(ヤ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
文字矢崎
矢崎
八木
八島
矢沢
矢島
矢田
矢野
安井
安江
安川
安田
柳生
柳川
柳沢
柳瀬
柳田
柳原
山内
山岡
山形
山上
山川
山岸
山口
山崎
山下
山城
山田
山中
山野
山村
山本
山元
安村
安原
山根
内容量1個注文コード54842008品番XL-8 1926 ヤザキ
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ひとまわり小さめの、粋なブラック8。
銀行、証券、金融関係の方などに好評。
印面サイズは、直径8ミリ。女性にも人気があります。
インキは交換が簡単なカートリッジ式です。

シリーズブラック8頭文字文字矢崎朱色印面サイズ(Φmm)8書体行書体寸法(Φ×mm)17.5×66.8質量(g)12インク色印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネーム印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする