シヤチハタ
ブラック8
ブラック8 既製(ヤ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
文字
柳田
柳田
柳田
八木
八島
矢沢
矢崎
矢島
矢田
矢野
安井
安江
安川
安田
柳
柳生
柳川
柳沢
柳瀬
柳原
山内
山岡
山形
山上
山川
山岸
山口
山崎
山下
山城
山田
山中
山野
山村
山本
山元
安村
安原
山根
全37種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54842139
品番
XL-8 1939 ヤナギダ
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ひとまわり小さめの、粋なブラック8。
銀行、証券、金融関係の方などに好評。
印面サイズは、直径8ミリ。女性にも人気があります。
インキは交換が簡単なカートリッジ式です。
シリーズ
ブラック8
頭文字
や
文字
柳田
色
朱色
印面サイズ(Φmm)
8
書体
行書体
寸法(Φ×mm)
17.5×66.8
質量(g)
12
インク色
朱
印面種別
浸透印
繰り返し・詰め替え
対応