XL-8 2436 ナカシマ ブラック8 既製(ナ) シヤチハタ 54843076

XL-8 2436 ナカシマ ブラック8 既製(ナ) シヤチハタ 54843076
XL-8 2436 ナカシマ ブラック8 既製(ナ) シヤチハタ 54843076
XL-8 2436 ナカシマ ブラック8 既製(ナ) シヤチハタ 54843076
XL-8 2436 ナカシマ ブラック8 既製(ナ) シヤチハタ 54843076
XL-8 2436 ナカシマ ブラック8 既製(ナ) シヤチハタ 54843076
XL-8 2436 ナカシマ ブラック8 既製(ナ) シヤチハタ 54843076
XL-8 2436 ナカシマ ブラック8 既製(ナ) シヤチハタ 54843076
XL-8 2436 ナカシマ ブラック8 既製(ナ) シヤチハタ 54843076

ブラック8 既製(ナ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
文字中嶋
中嶋
中田
中塚
中西
中根
中野
中林
中原
中村
中本
中谷
中山
永井
永田
永野
長井
長江
長尾
長岡
長倉
長坂
長崎
長沢
長島
長瀬
長田
長友
長沼
長野
長屋
仲田
中井
中尾
中川
中沢
中島
仲野
名倉
成沢
成田
成瀬
内藤
直井
那須
夏目
難波
並木
南部
長浜
中岡
内容量1個注文コード54843076品番XL-8 2436 ナカシマ
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ひとまわり小さめの、粋なブラック8。
銀行、証券、金融関係の方などに好評。
印面サイズは、直径8ミリ。女性にも人気があります。
インキは交換が簡単なカートリッジ式です。

頭文字文字中嶋シリーズブラック8朱色質量(g)12寸法(Φ×mm)17.5×66.8インク色書体行書体印面サイズ(Φmm)8印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネーム印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする