曜日別特売
MFC-02 町野雌×異径町野雄 報商製作所 54844318

MFC-02 町野雌×異径町野雄 報商製作所 54844318
MFC-02 町野雌×異径町野雄 報商製作所 54844318

町野雌×異径町野雄

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法(mm)65×40
内容量1個注文コード54844318品番MFC-02
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
8,698

《AC製 町野媒介 町野女x異径町野男》
サイズダウンに使用される為、落とし媒介と呼称される事もあります。
AC(アルミ)製で非常に軽く持ち運びにも便利です。

主材質A5056寸法(mm)65×40圧力2質量(kg)0.58RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※シーズンによって在庫不足や納期遅れが発生する場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54844293
2023-08-20
用途: 農作業の水撒き
製造業

農業用水栓のホースジョイントとして利用。一気に水撒き効率があがり作業もはかどります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消防用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする