8894SK-M-135 DOGMAN ブラストデニムベスト (服のみ) CUC(中国産業) 54844327

 

8894SK-M-135 DOGMAN ブラストデニムベスト (服のみ) CUC(中国産業) 54844327
8894SK-M-135 DOGMAN ブラストデニムベスト (服のみ) CUC(中国産業) 54844327
8894SK-M-135 DOGMAN ブラストデニムベスト (服のみ) CUC(中国産業) 54844327
8894SK-M-135 DOGMAN ブラストデニムベスト (服のみ) CUC(中国産業) 54844327
8894SK-M-135 DOGMAN ブラストデニムベスト (服のみ) CUC(中国産業) 54844327
8894SK-M-135 DOGMAN ブラストデニムベスト (服のみ) CUC(中国産業) 54844327

DOGMAN ブラストデニムベスト (服のみ)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
サイズM
内容量1枚注文コード54844327品番8894SK-M-135
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,739
販売価格(税別)
2,490

デニム素材にバイオ洗い加工+ブラスト加工を施し、ソフトなタッチに仕上げ、見た目もカジュアル感の高い仕上がりの空調ウェアです。
ライトユーザーから建築に携わるハードユーザーまで幅広く対応できるウエアです。
ボタン・ステッチ・ファスナーにもこだわりの部材を搭載した、見た目にも格好良いモデルです。
背中は首元まで風が流れるタック付きで、高所作業でのハーネスにも対応できるようにランヤード取り出し口を標準装備しました。
左右ポケット内にはケーブルホール付きでバッテリ収納でき、マジック付ポケットでバッテリー落下を防止します。
綿100%のソフトな仕上がりで着心地も抜群で耐久性もあります。

用途
作業現場・釣り・フェス・スポーツ観戦・園芸作業等での熱中対策・猛暑対策。
サイズM胸囲(cm)114.5肩幅(cm)43.5着丈(cm)66裾廻り(cm)76.5寸法(cm)袖ぐり:37穴径(mm)直径90(ファン用)材質綿100%(6ozムラ糸デニム)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする