曜日別特売
- 町野式保護タイヤ 未検用(黒色) 報商製作所 54844686

町野式保護タイヤ 未検用(黒色)

(4件のレビュー)
寸法(mm)40
内容量1個注文コード54844686品番-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月11日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥300販売価格(税込)¥208
販売価格(税別)
189

町野式カップリング女(メス)側の外側パッキンとなります。落下時等の衝撃を吸収する役割になります。小口径(20A・25A)には着いておりません。

主材質NBR寸法(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※シーズンによって在庫不足や納期遅れが発生する場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54844695
2026-02-09
用途: 消防点検後
ASKA商店サービス業

いつも同じ商品を利用しているので、問題ありません
良い製品です

対象商品 : 54844686
2023-12-16
用途: 畑の灌水
農・林・水産業

永年使っていたので経年劣化で硬くなってひび割れしたので交換した。
ホームセンターでは無いといわれ諦めていたがこちらで見つかリ助かりました。

対象商品 : 54844704
2022-10-02
用途: 劣化品の交換

今まで使っていたタイヤがひび割れたので購入しました。幅が以前のものよりも小さい様で金具側の溝に隙間が生じています。実用上の問題とは言えませんが、土が詰まりやすくなったかな。

対象商品 : 54844695
2021-08-13
用途: パーツの劣化メンテナンス時

経年劣化によるひび割れが見かけられたので早めに交換しました。全く問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消防用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする