曜日別特売
DS49142K1 スイッチボックス用カバー Panasonic(パナソニック) 54846506

スイッチボックス用カバー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個種類平カバー注文コード54846506品番DS49142K1
参考基準価格(税別)¥925販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

鋼板製電気亜鉛めっき。

種類平カバー寸法H(mm)1.6質量(kg)0.15タイプ4コ用表面仕上げ鋼板製電気亜鉛めっき
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックス/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする