曜日別特売
DFS16282 ステンレスサドルベース Panasonic(パナソニック) 54846549

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレスサドルベース

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1セット(20個)
呼びG28
内容量1セット(20個)注文コード54846549品番DFS16282
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。
ベースの高さ分、電線管を取付面より離して固定ができるため、
露出ボックスとの接続もスムーズに行えます。
施工時に、横引き配管の仮置きが可能です。

呼びG28適合管外径D(Φmm)33.3寸法L1(mm)50.5寸法L2(mm)31.3寸法P(mm)26.1寸法A(mm)25寸法E(mm)5.5×10寸法H1(mm)6.5寸法H2(mm)41質量(kg)0.041材質ステンレス製
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電路支持用サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする