- 無水エタノールP 健栄製薬 54847286

※製品画像

無水エタノールP

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(400mL)注文コード54847286品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,967
販売価格(税別)
1,788

器具・物品のお掃除に

用途
ハッカ油と混ぜて、ハッカ油スプレーや虫よけスプレーを作るときの材料として。水にも油にも溶ける無水エタノールを加えて混ぜることで、水とハッカ油がよく混ざります。
冷蔵庫の外側・照明器具のカサ・鏡等に(冷蔵庫の庫内に食品や汁のこぼれ汚れがある場合、無水エタノールを含ませた布などでふき取って下さい。)
換気扇・レンジ・オーブン・レンジまわりの壁・便器・便座等に
密閉容器についた食品の臭いとりに。無水エタノールを布などに含ませて、容器の内外をよくふき取って下さい。
組織エタノール (C2H6O) 99.5vol%以上を含有する。無色澄明の液である。
関連資料:(0.14MB)
注意
※500ml用の容器にエタノール400mlを充填しております。内容量の不足ではございません。予めご了承ください。
※直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管して下さい。
※小児の手の届かない所に保管して下さい。
※他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり、品質が変わることがあります。)
※火気に近づけないで下さい。(火気その他着火源(静電気を含む。)から離して保管して下さい。)
※初期火災の場合には、大量の水又は消火器で消火して下さい。
※万一、目その他粘膜等に触れた場合は、大量の水で洗い流し、飲み込んだ場合は、水を飲ませて吐かせる等の処置をして医師の手当てを受けて下さい。
※引火しやすいので、火気の近くでは使用しないで下さい。
※電化製品(樹脂製品等も含む)に使用される場合には、その商品の説明書きをよく読んでから使用して下さい。
※用途以外には使用しないで下さい。
※一度に大量に使用しないで下さい。
※みだりに加熱、加減圧したり噴霧、蒸発させないで下さい。
※使用する場合は、こぼしたり、又は飛散しないように注意し、換気を充分に行なって下さい。
※目、その他粘膜等に触れないよう注意して下さい。
※飲んではいけません。
※シミ、変色の原因となりますので、家具・床(ワックス掛けを含む)などの白木、桐、ニス、ラッカー塗装品などに使用しないで下さい。
※使用期限を過ぎた製品は使用しないで下さい。
※キャップの仕様上、栓が切れてしまっている場合がありますが問題なくご使用いただけます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-09
用途: 機器の汚れ落とし

近所のドラックストアで購入できなくなった為、こちらで購入しました。
コメントに「キャップが開封されていた」というものがありましたが、
そのような事もなく新品が届きました。

2025-12-08
用途: 冷蔵庫の掃除
株式会社ウィルハート卸売・小売業

冷蔵庫や冷凍庫の拭き掃除に、除菌もできて、とても良いです。

2025-10-16
用途: 製品の修正に使用

似た製品があるので区別しやすくなると尚よい。使用感はとてもよい。

対象商品 : 54847286
2025-08-25
用途: アロマ
おとな髪の美容室cottonサービス業

新品じゃなくて使用してあった物が送られてきた!
400ミリ入ってるはずのが340ミリしか入ってなく、アルコールも飛んでました!!!
詐欺です!

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご心配おかけして申し訳ありません。
容量が少ないのは密度が関係しております。無水エタノールPの密度は、1mLあたり0.79gとなっており、0.79gで1mLと換算されます。400mLの商品は、400mL×約0.79g/mL≒316gとなりますので適正な量となっております。また500mLの容器に約320gの無水エタノールPを充填している為、容量が少なく見える且つ密度の関係でより少なく見えてしまうのが原因かと思います。

2025-01-25
用途: 塗装
製造業

口が開封されていて、七割くらいの量になっていましたが、400mlでした。良いものでした。

1が参考にしています
対象商品 : 54847286
2024-10-08
用途: 3Dプリンターの清掃

3Dプリンター使用後に、UVレジンを落とすために使っています。霧吹きに入れて少しずつ使っているので400mlでも長持ちしてイイ感じです。
洗浄力は文句なし。数回吹きかけてキムワイプで拭き取れば大抵の掃除は完了します。
3Dプリンターを使う方は買って損はないと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 54847286
2025-01-10
用途: 壁紙クロスのり剥がし
大成株式会社サービス業

2回目の購入です。前回使用時に重宝したので再度購入しましたが納品時にキャップが一度開けた跡があり内容量も4/5しか入っていませんでした(キャップは一度開けたら固定部が切れるプラスチックタイプ)。内容量もこれで400mlなのか不明ですが開封形跡があり、このような事が初めてなのでとても残念に思います。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消毒・除菌・洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする