630 ソフトサンダルⅡ 富士ゴムナース 54849237

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

630 ソフトサンダルⅡ 富士ゴムナース 54849237
630 ソフトサンダルⅡ 富士ゴムナース 54849237
630 ソフトサンダルⅡ 富士ゴムナース 54849237

ソフトサンダルⅡ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
ホワイト
サイズ5
サイズ(cm)22~22.5
内容量1着注文コード54849237品番630
参考基準価格(税別)¥5,200販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
ホワイトサイズ5サイズ(cm)22~22.5材質(アッパー)EVA soft Form(銀イオン仕様)材質(ソール)EVA soft Form(銀イオン仕様)標準質量(g/片足)約110(23.5cm)足幅4E相当色番1ヒール(cm)約3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする