※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
富士ゴムナース
ソフトサンダルⅡ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
色
ホワイト
ホワイト
ブラック
サイズ
7
5
6
7
8
9
10
11
サイズ(cm)
24~24.5
22~22.5
23~23.5
24~24.5
25~25.5
26~26.5
27~27.5
28~28.5
全14種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
54849255
品番
630
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
色
ホワイト
サイズ
7
サイズ(cm)
24~24.5
材質(アッパー)
EVA soft Form(銀イオン仕様)
材質(ソール)
EVA soft Form(銀イオン仕様)
標準質量(g/片足)
約110(23.5cm)
足幅
4E相当
色番
1
ヒール(cm)
約3