TOSTEM(LIXIL)
シートカウンターカウンター本体セット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
5日以内出荷とは
色
クリエアイボリー
クリエダーク
ショコラオーク
チェスナット
チェリー
ウォルナット
クリエラスク
クリエモカ
クリエペール
クリエアイボリー
プレシャスホワイト
コウノキ
テンダーオーク
カームチーク
長さ(mm)
3600
1800
3600
厚さ(mm)
40
40
70
奥行(mm)
220
220
300
500
全90種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
54849839
品番
WA-AA3600-MBJ8
参考基準価格(税別)
¥66,000
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
セット内容
カウンター本体×1・桟木×2・取付ネジセット
長さ(mm)
3600
厚さ(mm)
40
色
クリエアイボリー
奥行(mm)
220
注意
※在庫がない場合、受注生産となりますので、納期回答にお時間をいただく場合がございます。