TOSTEM(LIXIL)
シートカウンターベンチユニット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
5日以内出荷とは
色
ウォルナット
クリエダーク
ショコラオーク
チェスナット
チェリー
ウォルナット
クリエラスク
クリエモカ
クリエペール
クリエアイボリー
プレシャスホワイト
コウノキ
テンダーオーク
カームチーク
全15種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
54850514
品番
DZ-BD1200-MBJ8
参考基準価格(税別)
¥81,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
セット内容
カウンター本体×1・端部受桟×1・脚×1・端部材×1・桟木×4・取付ネジセット
長さ(mm)
1200
厚さ(mm)
470
色
ウォルナット
奥行(mm)
300
注意
※在庫がない場合、受注生産となりますので、納期回答にお時間をいただく場合がございます。