AHD/CSVSカメラ対応で高画質映像を実現。
IPS液晶、ビデオ入力2系統、入力電圧DC12/24V対応
リバース連動対応:シフトレバーをバックにするとカメラ映像に自動切替。
2 系統の映像入力:例えばバックカメラとサイドカメラを切り替えて、死角をカバー。より安全なドライブを実現できます。
1024×600ドット高精細7V型IPS液晶搭載
AHD カメラの高画質映像を映すことができます(メーカー製AHD バックカメラに対応)
2系統の映像入力対応:バックカメラ / サイドカメラ等と接続すれば、 死角をモニターできます
バックカメラ連動対応:バックギヤに入れるとバックカメラ映像に切り替わります
リモコン装備
モニター画面の詳細な設定が可能:モニター画面の明るさ、色合い、コントラスト、言語等、詳細な設定ができます