曜日別特売
SDSQUAC-1T50-JN3MA ウルトラ microSDXC UHS-Iカード SanDisk(サンディスク) 54852010

SDSQUAC-1T50-JN3MA ウルトラ microSDXC UHS-Iカード SanDisk(サンディスク) 54852010
SDSQUAC-1T50-JN3MA ウルトラ microSDXC UHS-Iカード SanDisk(サンディスク) 54852010

ウルトラ microSDXC UHS-Iカード

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード54852010品番SDSQUAC-1T50-JN3MA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
51,980

高速転送、高品質の写真、ハイパフォーマンス、フルHDビデオ対応のサンディスクウルトラmicroSDXC(TM)UHS-Iカード
〇最大転送速度150MB/秒
超高速転送速度でカードを高速にオフロード。
〇Android(TM)スマートフォンやタブレット、Chromebooks、Windowsノートパソコンに最適
〇フルHDビデオの録画と再生に適したクラス10に対応
フルHDビデオの長時間録画・保存。お気に入りのストリーミングサービスの映画のダウンロード、音楽、ゲーム、写真、ポッドキャストなども保存できます。
〇A1クラスのパフォーマンスでアプリのロード時間を短縮
アプリの使用にも最適化されており、アプリの起動時間短縮とパフォーマンスを強化。スマートフォンのエクスペリエンスが向上します。
〇サンディスクメモリーゾーン(TM)アプリでファイルを1か所で管理
アプリを使用して、場所やタイムラインに基づいて写真やビデオを検索。写真、ビデオ、ソーシャルメディアアカウント、連絡先などを自動的にバックアップします。デバイスからメモリーカードにコンテンツを移動し、空き領域を確保できます。
ダウンロードとインストールが必要
〇広範なテストで実証された優れた耐久性
〇何千ものデバイスでテスト、互換製品で問題なく動作することを実証。また、独自フラッシュ管理技術8により、業界をリードする自社製造のNANDを実現。加えて、10年間の製品保証が付帯しています。

セット内容取扱説明書・保証書、変換アダプタ寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約1.02×14.99×10.92各種認証CE/FCC/C-Tick/RCM/UKCA/EAC/ICES容量(TB)1.5動作温度範囲(℃)-25~85読取速度(MB/s)最大150SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-IビデオスピードクラスV10
注意
※デザインは変更になる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マイクロSDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする