MWR/17S2-PA リストレスト FILCO Majestouch Wrist Rest Macaron 厚型 Sサイズ 分離型(2分割) Papaya FILCO(ダイヤテック/DIATEC) 54856544

MWR/17S2-PA リストレスト FILCO Majestouch Wrist Rest Macaron 厚型 Sサイズ 分離型(2分割) Papaya FILCO(ダイヤテック/DIATEC) 54856544
MWR/17S2-PA リストレスト FILCO Majestouch Wrist Rest Macaron 厚型 Sサイズ 分離型(2分割) Papaya FILCO(ダイヤテック/DIATEC) 54856544

リストレスト FILCO Majestouch Wrist Rest Macaron 厚型 Sサイズ 分離型(2分割) Papaya

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個注文コード54856544品番MWR/17S2-PA
参考基準価格(税別)¥2,436販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

Wrist Rest ”Macaron” 分離型!
こちらの商品はWrist Rest "Macaron”Sサイズを2分割にした製品です。
カラーは全6色、厚さは12mmタイプと17mmタイプをそれぞれご用意いたしました。
分離型のキーボードにはもちろん、自分好みの位置に置くことで空いたスペースを有効活用できます。
キーボード以外にも、マウスやテンキーパッドのリストレストとしてご使用いただけるだけでなく、
携帯電話置きなど、お好みの用途に合わせて多種多様な使い方ができます。
販売価格は据え置きのまま、使用方法が広がった画期的な製品を是非お試し下さいませ。

寸法(mm)300(150×2個)×80×17対応機種Majestouch MINILAシリーズ:Majestouch MINILA Air、Majestouch MINILA USB(終売)Papaya寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)300(150×2個)×80×17RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプキーボード用
注意
※埃などが付着した場合は軽くブラッシングをして取り除いてください。
※全体の汚れが気になる場合は、40℃程度のぬるま湯を染みこませ固く絞った布で全体を拭き、乾いたら毛並みを整えるようにやさしくブラッシングしてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マウスパッド/リストレスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする