タイヨーマーク(中川製袋化工)
【袋のみ】 業務用米袋 無地単袋
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
幅(mm)
275
275
270
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(50枚)
注文コード
54857225
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
強靭な多層構造のポリ素材!内面は滑り良好、外面はグリップ力が良好に仕上げました。袋裏面に微細の通気孔処理を施しております。
材質
ポリエチレン(多層フィルム構成)
長さ(mm)
470
幅(mm)
275
色
乳白
容量(kg)
5
厚さ(μm)
75
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
本製品は袋のみの販売です。事前によくご確認ください。