- 【袋のみ】 業務用米袋 無地単袋 タイヨーマーク(中川製袋化工) 54857234

- 【袋のみ】 業務用米袋 無地単袋 タイヨーマーク(中川製袋化工) 54857234
- 【袋のみ】 業務用米袋 無地単袋 タイヨーマーク(中川製袋化工) 54857234
- 【袋のみ】 業務用米袋 無地単袋 タイヨーマーク(中川製袋化工) 54857234
- 【袋のみ】 業務用米袋 無地単袋 タイヨーマーク(中川製袋化工) 54857234

【袋のみ】 業務用米袋 無地単袋

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
幅(mm)270
内容量1セット(50枚)注文コード54857234品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

強靭な多層構造のポリ素材!内面は滑り良好、外面はグリップ力が良好に仕上げました。袋裏面に微細の通気孔処理を施しております。

材質ポリエチレン(多層フィルム構成)長さ(mm)470幅(mm)270透明容量(kg)5厚さ(μm)75RoHS指令(10物質対応)対応
注意
本製品は袋のみの販売です。事前によくご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする