曜日別特売
S229411 タイヨーマーク レジ袋 バイオNNパック25 ブロックシール付 タイヨーマーク(中川製袋化工) 54857268

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S229411 タイヨーマーク レジ袋 バイオNNパック25 ブロックシール付 タイヨーマーク(中川製袋化工) 54857268
S229411 タイヨーマーク レジ袋 バイオNNパック25 ブロックシール付 タイヨーマーク(中川製袋化工) 54857268

タイヨーマーク レジ袋 バイオNNパック25 ブロックシール付

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1箱(100枚×20袋)
幅(mm)180
高さ(mm)380
サイズS
内容量1箱(100枚×20袋)注文コード54857268品番S229411
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,118
販売価格(税別)
9,198

2020年7月実施のレジ袋有料化対象外となる無償配布可能なレジ袋。植物由来25%以上配合のバイオマス認証マーク付きの乳白色のレジ袋です。袋一枚毎にJANバーコードが印刷されているので有料化にも対応出来ます。「タイヨーマーク」で知られる昭和4年創業の老舗メーカーの安心安全な国産品。シャカシャカタイプの高密度ポリエチレン製のレジ袋です。

サイズS幅(mm)180厚さ(mm)0.012~0.013乳白高さ(mm)380マチ(mm)120アズワン品番64-3894-65RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする