ザップ
バイオマスレジ袋 黒無地 フック穴付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1セット(100枚)
1セット(1500枚)
1セット(1000枚)
幅(mm)
160
160
260
330
高さ(mm)
400
400
500
600
サイズ
S
S
M
L
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(100枚)
注文コード
54857593
品番
275705
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
バイオマス原料(植物由来原料)を25%配合した、中身の透けない黒の無地袋です。
レジ袋有料対象外商品となり、お客様への無料配布が可能です。
幅(mm)
160
厚さ(mm)
0.018
サイズ
S
高さ(mm)
400
マチ(mm)
110
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
54857593
275705
54857584
7570
バイオマスレジ袋 黒無地 フック穴付
ザップ
1セット(1500枚)
¥
5,998
税込
¥
6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です