曜日別特売
7571 バイオマスレジ袋 黒無地 フック穴付 ザップ 54857609

バイオマスレジ袋 黒無地 フック穴付

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(1000枚)
幅(mm)260
高さ(mm)500
サイズM
内容量1セット(1000枚)注文コード54857609品番7571
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

バイオマス原料(植物由来原料)を25%配合した、中身の透けない黒の無地袋です。
レジ袋有料対象外商品となり、お客様への無料配布が可能です。

幅(mm)260厚さ(mm)0.02サイズM高さ(mm)500マチ(mm)120
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする