ザップ
バイオマスレジ袋 黒無地 フック穴付
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
内容量
1セット(1000枚)
1セット(1500枚)
1セット(1000枚)
幅(mm)
330
160
260
330
高さ(mm)
600
400
500
600
サイズ
L
S
M
L
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(1000枚)
注文コード
54857627
品番
7572
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
バイオマス原料(植物由来原料)を25%配合した、中身の透けない黒の無地袋です。
レジ袋有料対象外商品となり、お客様への無料配布が可能です。
幅(mm)
330
厚さ(mm)
0.025
サイズ
L
高さ(mm)
600
マチ(mm)
130