ゴールドキャスター
車輪
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
54858870
品番
H-100RB
参考基準価格(税別)
¥2,890
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ゴム(ベアリング入)
許容荷重(kg)
200
材質(車輪)
ゴム(ベアリング入)
穴径(Φmm)
12
ボス幅(mm)
57
車輪径D(Φmm)
100
タイヤ幅(mm)
50
関連資料:
(0.02MB)