曜日別特売
- 液体ブルーレットおくだけ除菌効果プラスEX 小林製薬 54859176

液体ブルーレットおくだけ除菌効果プラスEX

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード54859176品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥420

除菌処方で水ぎわの黒ずみの発生を抑えます
黒ずみの発生原因になる菌の繁殖を抑えます
洗浄・防汚成分を配合、便器をコートし汚れの付着を抑え便器のきれいを保ちます
流れる水は無色です
住居洗剤売場で展開する液体ブルーレット除菌

タイプ本体シリーズブルーレット香りオレンジ使用場所トイレ商品タイプ置き型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54859167
2022-02-19
用途: トイレに使用
株式会社ナカムラ石油運輸・通信業

泡が出ないので失敗した 次は説明をよく見てから注文します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする