曜日別特売
- 業務用ゴキブリムエンダー 金鳥(KINCHO) 54863446

- 業務用ゴキブリムエンダー 金鳥(KINCHO) 54863446
- 業務用ゴキブリムエンダー 金鳥(KINCHO) 54863446
- 業務用ゴキブリムエンダー 金鳥(KINCHO) 54863446
- 業務用ゴキブリムエンダー 金鳥(KINCHO) 54863446

業務用ゴキブリムエンダー

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(52mL)注文コード54863446品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,289
販売価格(税別)
2,990

6畳あたり4プッシュするだけで、有効成分が部屋全体に広がります。
火災報知機や、精密機器などへの事前養生は不要です。
噴霧後30分置くだけで、部屋全体の害虫を駆除。
大容量120プッシュ!
キンチョウQMP1a

用途ゴキブリ、ハエ成虫、蚊成虫、トコジラミ(ナンキンムシ)の駆除成分フェノトリン、メトフルトリン(ピレスロイド系)シリーズゴキブリムエンダー用法6畳あたりに4プッシュの割合で4隅に向かって噴霧してください(6畳=約9.7m%3D3坪)RoHS指令(10物質対応)対応利用場所屋内
注意
※本品には魚毒性があります。観賞魚等を飼育している部屋では使用を控えて下さい。
※本品は人体用虫よけ剤ではございません。人体に向けて使用しないで下さい。
※夏場の車内やファンヒーター付近など、高温となる場所を避けて保管して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-12
用途: くん煙剤を炊けない代わりに利用
その他業種

飲食関係の建屋にて利用
くん煙剤を使うための準備や片付けの工数が捻出できない場合に大変便利
閉店してから規定量を散布すると清掃時間の間に隠れていた「奴ら」がヨボヨボになって出てくるので殺虫剤と併用して処分ができます。
あのスピードと反応速度を封じられたGなどもう怖くない。
規定期間通りで3回目の使用で出てこなくなりました。
今後も継続利用したいです。
改善があるとしたら説明書にもあるとおり
クロには効果抜群であるのを確認しましたが耐性獲得したチャには効果が薄いのでそこをカバーしていただきたいのと、
侵入を拒む強いバリア効果も付与できればさらに良い商品となりそうです

対象商品 : 54863446
2023-07-11
用途: G出没を防ぐ
製造業

今まではホームセンターで購入した80プッシュのものを使用してましたが、120で安かったので。効果は同じです。またこれを購入すると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴキブリ・ダニ対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする